• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Strumento di misurazione per resistenza di isolamento, Modello: IT101

Codice art.: 473420 IT101
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 85,20 € /pz.
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 4.000
Denominazione originale prodotto IT 101
Resistenza di isolamento 50 kΩ – 20 GΩ
Bassa resistenza 0,01 Ω - 40 Ω
Resistenza 0,01 Ω – 40 kΩ
Metodo di misura TRUE RMS (AC/DC)
Categoria di sovratensione CAT IV 600 V
Alimentazione elettrica 4× 081561 LR6
Alimentazione Funzionamento a batteria
Peso 630 g
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Tipo di prodotto Ohmetro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473420 IT101
EAN / GTIN 4014651440333
Codice del produttore 044033
Produttore/persona responsabile BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento di misura resistenza di isolamento e di bassa impedenza su impianti elettrici, apparecchi, cavi, motori e generatori.

Funzione:

Corrente di dispersione, indice di polarizzazione (PI), grado di assorbimento (DAR), funzione di scarica automatica, compensazione zero dei cavi con puntali.

Uso:

Misurazioni: tra le altre bassa impedenza, resistenza di isolamento (tensione di prova: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V) e calcolo della risultante corrente di dispersione, resistenza con corrente di prova da 200 mA per il controllo di collegamenti di conduttori di terra, dell’indice di polarizzazione, del grado di assorbimento dielettrico, di tensione e resistenza.
Caratteristiche: valori limite per misurazione ISO selezionabili, LED verde per controllo superato, LED rosso per tensione di prova / esterna, punta di prova attivabile per avviare la misurazione, memoria interna per 100valori di misura per singola funzione di misura, scarica automatica tensioni capacitive, compensazione zero dei cavi con puntali, funzione Lock.

Fornitura:

Inclusi borsa, cavi di misura, morsetti a coccodrillo, punta di prova attivabile, telaio gommato antiurto, 4 batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati