• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Copertura da pozzo, isolata, zincata

Codice art.: 47134
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 47134
EAN / GTIN 4003866471348
Codice del produttore 47134
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

A partire da 800 × 800 mm oppure Ø 800 mm con ammortizzatore a gas.
Chiusura automatica, dispositivo di fissaggio dell'apertura disattivabile solo a mano.
Telaio predisposto per fissaggio con calcestruzzo e tasselli.

Proprietà:

Dimensioni esterne L x P x A 1120 mm
Dimensioni nette pozzo 1000 mm
Materiale Acciaio inox V4A (1.4571)