• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

355 E anello di regolazione 45 mm

Codice art.: 4710065
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Anello filettato passa M65x2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4710065
EAN / GTIN 4059192026844
Codice del produttore 4710065
Numero-L L40080 1702
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio speciale resistente all'usura. Temprato e lappato.
  • Dimensioni: DIN 2250, versione C
  • Tolleranza di fabbricazione: DIN 2250 (JS4)
  • Incertezza della dimensione effettiva: 1/2 IT 1

Descrizione:

  • 355 E anello di regolazione, DIN 2250 C, 45 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Norme e standard di misura
  • Nome del gruppo di prodotti: MarGage
  • Nome del prodotto: Anello di regolazione
  • Tipo di prodotto: 355 E
  • Diametro in mm: 45 mm

Norma:

DIN 2250 C