• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di estrattori per viti a doppio taglio (5 pezzi) in cassetta metallica SB

Codice art.: 471 901 3 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 3 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 3 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 471 901 3 SB
EAN / GTIN 4049002156953
Codice del produttore 471 901 3 SB
Numero-L L70060 102482
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per estrarre senza danni viti o bulloni filettati rotti da fori filettati – Salvare prodotti di alta qualità
  • Assortimento di estrattori per viti da M5 a M20 (5 pezzi)
  • Utilizzabile per filettature destrorse e sinistrorse
  • Materiale: Acciaio CrV, temprato
  • Superficie: fosfatato allo zinco, superficie di taglio lucidata
  • La durata varia a seconda della durezza del materiale di contrasto.
  • Preforare la vite da rimuovere con una punta adeguata.
  • Inserire il punzone nel foro e allentare la vite.

Proprietà:

  • Peso: 442 g
  • Lunghezza: 172 mm
  • Larghezza: 111 mm
  • Altezza: 26 mm
  • Esecuzione: fosfatato di zinco
  • Collocamento: 5 pezzo

Download & documenti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello