• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

STRIKER giacca invernale da donna elasticizzata nera M

Codice art.: 470719179900M
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
Codice articolo 470719179900M
EAN / GTIN 7330509886540
Codice del produttore 470719179900M
Numero-L L00980 125892
Produttore/persona responsabile Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descrizione

Descrizione:

Una giacca invernale comoda e funzionale in materiale elasticizzato di alta qualità, ideale come secondo/esterno strato. La giacca antivento e impermeabile con cuciture nastrate è isolata termicamente e ha una fodera elastica per un maggiore comfort. Il cappuccio è regolabile e staccabile, mentre le cerniere sotto le braccia garantiscono un’ulteriore ventilazione se necessario. Disponibile anche come modello da uomo 4991. Foderato e completamente antivento e impermeabile con cuciture nastrate Tessuto impermeabile privo di PFAS Cappuccio rimovibile e regolabile Fodera con zip per il trasferimento Zip sotto le ascelle per una maggiore ventilazione Tasche anteriori con zip idrorepellente Tasca per iPad con zip e tasca interna aperta Tasca per i polsi con zip idrorepellente Orlo regolabile con coulisse Polsini con foro per il pollice alla fine delle maniche Dettagli riflettenti neri per una maggiore visibilità