Cop. pozzo in acciaio zincato

Codice art.: 47037
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47037
EAN / GTIN 4003866470372
Codice del produttore 47037
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Ai sensi di DIN EN 124 in collegamento con DIN 1229.
  • Struttura a profilo conico, quindi facile da aprire. Nessun inceppamento.
  • Facile da aprire, non si blocca.
  • Guarnizione EPDM (guarnizione resistente al benzolo su richiesta).
  • A tenuta di odore e acqua superficiale.
  • Sollecitabilità con superficie a scelta: forza di collaudo 125 kN (=12,5 t), solo dopo riempimento della vaschetta del coperchio lato murario con calcestruzzo B 45 (grana 0-8).
  • Con coppia di maniglie in acciaio inox, composta da una maniglia di apertura a sollevamento automatico e una maniglia di sollevamento.

Proprietà:

  • Altezza d'ingombro 90 mm
  • Dimensioni esterne L x P x A 1.120 mm × 720 mm
  • Dimensioni nette pozzo 1.000mm × 600mm
  • Larghezza esterna 720 mm
  • Larghezza netta pozzo 600 mm
  • Lunghezza esterna 1120 mm
  • Lunghezza netta pozzo 1000 mm
  • Profondità vaschetta 80 mm