• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore per viti ”Spirale” misura 7

Codice art.: 470 007 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 470 007 3
EAN / GTIN 4049002000515
Codice del produttore 470 007 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per estrarre senza danni viti o bulloni filettati rotti da fori filettati – Salvare prodotti di alta qualità
  • Adatto solo per filettature destrorse
  • Materiale: Acciaio CrV, temprato
  • Superficie: fosfatato di zinco
  • La durata varia a seconda della durezza del materiale di contrasto.
  • Preforare la vite da rimuovere con una punta adeguata.
  • Inserire l’estrattore di viti con l’attrezzo adatto nella vite bloccata, allentare la vite e svitarla.

Proprietà:

  • Peso: 157 g
  • Lunghezza: 92 mm
  • Esecuzione: fosfatato di zinco
  • Dimensione: 7
  • Per viti: M24 – M33
  • Diametro di foratura: 14,5 – 19 mm
  • Pizzo: 12,7 mm
  • Codolo: 19 mm