• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Livella a bolla, Base Lunghezza / Accuratezza: 300/1mm

Codice art.: 468810 300/1
Sconto
459,84 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 71,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Base Lunghezza / Accuratezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 877
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 877
Risoluzione 0,02 mm/m
Classe di precisione 1
Fondo lunghezza 300 mm
Larghezza base 42 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468810 300/1
EAN / GTIN 4030616402307
Produttore/persona responsabile Roeckle Neigungsmesstechnik e.K., Lichtäckerstraße 11, 73770 DENKENDORF, Deutschland, www.roeckle.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto in ghisa speciale di elevata qualità, verniciato a effetto martellato. Base prismatica e piatta con superfici d’appoggio rettificate sull’angolo (importante per la tracciatura, l’allineamento, ecc.). Superfici di contatto parallele all’asse della bolla. Ognuna con una bolla trasversale e una longitudinale in vetro. Con impugnature isolanti, nonché vetro protettivo sopra la bolla.
L’intero corpo è dotato di un rivestimento totale di protezione dal calore in grado di contrastare gli effetti del calore generato dalle mani e dalla respirazione. Un incavo di guida presente sul corpo consente la lettura laterale della bolla. Fornitura in una robusta custodia di plastica con intagli abbinati.

Uso:

Per allineare superfici, alberi, macchine, ecc.

Norma:

DIN 877

Precisione:

1 = con bolla di altissima sensibilità 0,02 mm/m.
2 = con bolla di alta sensibilità 0,1 mm/m.
4 = con bolla di media sensibilità 0,4 mm/m.

Nota:

Esecuzione magnetica disponibile su richiesta.