Velenų gulsčiukas 300/1 mm

Prekės Nr.: 468810 300/1

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 67,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
  • Norma: DIN 877
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 877
Padalos vertė 0,02 mm/m
Tikslumo klasė 1
Pado ilgis 300 mm
Pado plotis 42 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Gulsčiukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 468810 300/1
EAN / GTIN 4030616402307

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas korpusas iš aukštos kokybės specialaus liejinio, padengtas atspariu smūgiams laku. Prizminis pagrindas su kampu nušlifuotais atraminiais paviršiais (svarbu žymint, lygiuojant ir t. t.). Visi matavimo paviršiai nustatyti tiksliai lygiagrečiai su gulsčiuko ašimi. Po vieną išilginį ir skersinį gulsčiuką iš stiklo. Su izoliuotomis rankenomis ant korpuso ir apsauginiu stiklu virš gulsčiukų.
Viso korpuso apsauga nuo karščio sumažina poveikį, kurį sukelia rankų ir kvėpavimo šiluma. Korpuso išsikišimas suteikia galimybę nuskaityti gulsčiuką iš šono. Tiekiamas tvirtame plastikiniame dėkle su derančiais įdėklais.

Paskirtis:

Skirtas horizontalumo patikrinimui plokščių ir cilindrinių paviršių.

Standartas:

DIN 877

Tikslumas:

1 = su labai jautriu gulsčiuku 0,02 mm/m.
2 = su jautriu gulsčiuku 0,1 mm/m.
4 = su standartinio jautrumo gulsčiuku 0,4 mm/m.

Pastaba:

Magnetinis modulis tiekiamas pagal paklausimą.
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
    Pado ilgis × tikslumas (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį