• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Exhaust pipe clamp pliers

Codice art.: 4684-3
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 4684-3
EAN / GTIN 4000896189205
Codice del produttore 4684-3
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Opens the pipe connector clamps of exhaust system on e.g. CITROËN, PEUGEOT, RENAULT, NISSAN, VAUXHALL

  • Easy handling due to a minimum effort and multiple locking mechanism
  • Fast application: Removing of screws is not necessary (rests in the clamp after releasing)
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 310 mm
  • Capacità di serraggio: 50 mm