{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | ostré | |
| Poloha čelisti/svěrné čelisti | Zalomené | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí max. | 50 mm | |
| Provedení rukojeti | 2složková rukojeť | |
| Materiálu rukojeť | plast | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; Protiskluzové | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Kleště na hadicové spony | |
| Rukojeť k dispozici | ano | |
| Vlastnosti | Rychlé přestavení | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka | 310 mm |
| Katalogové číslo | 4684-3 | |
| EAN / GTIN | 4000896189205 | |
| Číslo výrobce | 4684-3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |