CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 38MM

Codice art.: 467B.38
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)
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
Dati tecnici

Senso di rotazione commutabile si
Lunghezza complessiva L 487 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Angolo di lavoro minimo 5
Esecuzione es. curvata
Con funzione di cricchetto sì
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 38 mm; 38 mm
Tipo di prodotto Chiave
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467B.38
EAN / GTIN 3662424064821
Codice del produttore 467B.38
Numero-L L60130 9703
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: perle di scorrimento sull'occhio + forcella antiscivolo. Non scivola sui dadi e garantisce una sicurezza ottimale
  • Meccanismo a cricchetto, compatto e reversibile tramite leva. Migliore accessibilità nei punti difficili da raggiungere
  • Angolo di rientro 5° (7,5° per 6 mm, 6° per 7, 8 e 9 mm). Maggiore produttività
  • Inclinazione dell'occhio e della forcella: 15°
  • Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm
  • Finitura: cromatura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 38
  • B [mm]: 79.9
  • B1 [mm]: 66
  • C [mm]: 30
  • E [mm]: 13
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 10.5
  • L [mm]: 487
  • [kg]: 1.343