{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Sentido de giro conmutable | sí | |
| Longitud total L | 487 mm | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | cromado/a | |
| Mínimo ángulo de trabajo | 5 | |
| Modelo | acodado/a | |
| Con función de carraca | sí | |
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos | 38 mm; 38 mm | |
| Tipo de producto | Llave | |
| Salida de velocidad | Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales externos |
| Número de artículo | 467B.38 | |
| EAN / GTIN | 3662424064821 | |
| Número del fabricante | 467B.38 | |
| Número L | L60130 9703 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |