• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 19MM

Codice art.: 467B.19
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467B.19
EAN / GTIN 3662424064739
Codice del produttore 467B.19
Numero-L L60130 8964
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: perle di scorrimento sull'occhio + forcella antiscivolo. Non scivola sui dadi e garantisce una sicurezza ottimale
  • Meccanismo a cricchetto, compatto e reversibile tramite leva. Migliore accessibilità nei punti difficili da raggiungere
  • Angolo di rientro 5° (7,5° per 6 mm, 6° per 7, 8 e 9 mm). Maggiore produttività
  • Inclinazione dell'occhio e della forcella: 15°
  • Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm
  • Finitura: cromatura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 41,2
  • B1 [mm]: 33,9
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 6
  • L [mm]: 247
  • [kg]: 0,212