• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren-Ring-Maulschluessel 19 mm

Artikel-Nr.: 467B.19
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467B.19
EAN / GTIN 3662424064739
Herstellernummer 467B.19
L-Nummer L60130 8964
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ratschenschlüssel Ultra-Grip: Einfließwulste auf Auge + rutschfeste Gabel. Rutscht nicht über die Muttern, bietet optimale Sicherheit
  • Ratschenmechanismus, kompakt und per Hebel umschaltbar. Bessere Zugänglichkeit an schwer zu erreichenden Stellen
  • Rückholwinkel 5° (7.5° für 6 mm, 6° für 7, 8 und 9 mm). Erhöhte Produktivität
  • Neigung Auge und Gabel: 15°
  • Metrische Abmessungen: 6 bis 41mm
  • Ausführung: seidenglanz-verchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 41,2
  • B1 [mm]: 33,9
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 6
  • L [mm]: 247
  • Gewicht in Kilogramm: 0,212