• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Livella a squadra Niveltronic, modello orizzontale, Lunghezza base: 150mm

Codice art.: 467557 150
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza base (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 2276
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 2276
Campo di misura ± 0,75 / 0,15 mm/m
Risoluzione 0,05 / 0,01 mm/m
Ripetibilità angolare 0,001 mm/m
Limite di errore 0,005 +1% del valore di misura mm/m
Imballaggio Astuccio
Lunghezza 150 mm
Larghezza 150 mm
Altezza 85 mm
Peso 6.000 g
Tipo di prodotto Livelle a squadra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467557 150
EAN / GTIN 7630041112238
Codice del produttore 03130063

Descrizione

Esecuzione:

Livella elettronica ad acqua con visualizzazione scala e galvanometro integrato per il controllo e l'orientamento di superfici in orizzontale e in verticale. Il modello TESA Niveltronic si contraddistingue per la straordinaria stabilità del punto zero. In questo modo la livella ad acqua è particolarmente indicata per le misurazioni di precisione di piccole inclinazioni e le misurazioni geometriche di lunga durata. Corpo massiccio in ghisa grigia.
Base di misura piatta. Incavi per l'alloggiamento di basi di misura in granito.

Uso:

Orientamento dei basamenti orizzontali. Controllo della planarità di banchi macchina e superfici di guida.

Accessori speciali:

Basi di misura in granito 200, 250 e 500 mm.