• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rettifica in tondo esterna, legante resinoide CBN 40 x 10 x 10 mm 10 - 3

Codice art.: 467422
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467422
EAN / GTIN 9003174674221
Codice del produttore 467422
Numero-L L50140 905
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Rispetto agli utensili ceramici convenzionali, gli utensili in CBN sono caratterizzati da una lunga durata e da tempi di rettifica enormemente ridotti. Offrono inoltre un’elevata precisione dimensionale. Questo utensile in resina sintetica viene utilizzato principalmente per la lavorazione di acciai altamente legati e HSS, ma è possibile lavorare anche INOX in misura limitata.

Proprietà:

  • Forma: 1A1
  • Grandezza della grana: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 10 - 3
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 40 x 10 x 10 mm
  • Diametro: 40 mm
  • Spessore: 10 mm
  • Foro: 10 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Elevata durata
  • Lunga durata
  • Abrasivo superabrasivo

Uso:

  • Per la rettifica interna di pezzi in acciaio altolegato e HSS