Disc de rectificat cilindric interior 40x10x10 mm 1A1 51B126C75B54AL

Cod articol.: 467422
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 467422
EAN / GTIN 9003174674221
Număr producător 467422
L-Număr L50140 905
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

În comparație cu uneltele de rectificat ceramice convenționale, uneltele CBN se caracterizează prin durata lungă de viață și timpi de rectificare extrem de reduși. De asemenea, acestea vă oferă un grad ridicat de precizie dimensională. Această unealtă cu liant de rășină sintetică este utilizată în principal pentru prelucrarea oțelurilor înalt aliate și HSS, dar este posibilă și prelucrarea INOX într-o măsură limitată.

Caracteristică:

  • Formă: 1A1
  • Granulația: 126
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificaţie : 10 - 3
  • Dimensiuni (D x D x H): 40 x 10 x 10 mm
  • Diametru: 40 mm
  • Concentrație: 10 mm
  • Alezaj: 10 mm
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, HSS

Avantaj:

  • Durabilitate îndelungată
  • Durată lungă de viață
  • Disc abraziv superabraziv

Aplicaţie:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS

Material:

  • Oțel/HSS

Adaptat pentru:

  • Unealtă de rectificat interior

Notă:

  • Pentru rectificarea cilindrică internă a pieselor de prelucrat din oțeluri înalt aliate și HSS