SLS RATCHETING COMB WRENCH 8MM

Codice art.: 467.8SLS
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
Senso di rotazione commutabile si
Lunghezza complessiva L 140 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Angolo di lavoro minimo 5
Esecuzione es. curvata
Con funzione di cricchetto sì
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 8 mm
Tipo di prodotto Chiave
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467.8SLS
EAN / GTIN 3662424027840
Codice del produttore 467.8SLS
Numero-L L60130 9031
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Clevis smussato di 15°
  • Cromato satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 16.7
  • B1 [mm]: 17.0
  • C [mm]: 9.7
  • E [mm]: 4.3
  • E1 [mm]: 6.5
  • E2 [mm]: 2.5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 55