Ratelringsleutel met FACOM® SLS systeem , kop 15° afgeschuind , SW 8 mm

Artikelnummer: 467.8SLS
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Technische gegevens

Draairichting omschakelbaar ja
Totale lengte L 140 mm
Materiaal chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Minimale werkhoek 5
Uitvoering gebogen
Met ratelfunctie ja
Greeptype standaard greep
Sleutelwijdte, voor buitenzeskant-schroeven 8 mm
Producttype schroefsleutel
Aandrijving handvat
Uitgang voor buitenzeskant-schroeven

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467.8SLS
EAN/GTIN 3662424027840
Nummer fabrikant 467.8SLS
L-nummer L60130 9031
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • De speciale veiligheidsvoorziening door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij het werken op hoogte.
  • Standaard ratelringsleutel voor alle gangbare toepassingen
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Draaihoek 5° (7,5° voor sleutelmaat 1/4″, 6° voor sleutelmaten 5/16″ en 11/32″)
  • Geschuinde ringkop met 15°
  • Geschuinde gaffelkop met 15°
  • Zilververchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 8
  • B [mm]: 16,7
  • B1 [mm]: 17,0
  • C [mm]: 9,7
  • E [mm]: 4,3
  • E1 [mm]: 6,5
  • E2 [mm]: 2,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 55

Downloads en documenten