818 AB supporti portarulli in coppia altezza 120 mm

Codice art.: 4622221
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Eigenschaften schwenkbar
Produktart Materialständer
Nutzhöhe 120 mm
Höhe 120 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4622221
EAN / GTIN 4059192026233
Codice del produttore 4622221
Numero-L L40100 590
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Blocchi a rulli:
  • Entrambi i blocchi a rulli possono essere spostati

Descrizione:

818 da rulliere in coppia; Gamma diametri 4 - 60 mm; Larghezza scanalatura a T: 12 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Nome del prodotto: Staffe di svolgimento in coppia
  • Tipo di prodotto: 818 ab
  • Larghezza della cava a T: 12 mm
  • Altezza dei blocchi prismatici: 100 mm