• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HSK A63 EM10X65 Mandrini HSK tipo A, per attacchi weldon DIN 1835 tipo B.

Codice art.: 4561072
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561072
EAN / GTIN 7291075128949
Codice del produttore 4561072
Numero-L L24120 2170

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm, Overall Length (OAL) 97 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 10 mm
  • Overall Length (OAL) 97 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati