HSK A63 EM25X110 E Mandrini HSK tipo A, per attacchi Whistle Notch tipo E

Codice art.: 4561050
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561050
EAN / GTIN 7291075129212
Codice del produttore 4561050
Numero-L L24120 201

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 65 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Overall Length (OAL) 142 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 65 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 63