• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HSK A50 HYDRO 12X90 Mandrini idraulici con attacco HSK DIN69893 tipo A

Codice art.: 4559345
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559345
EAN / GTIN 7291075255980
Codice del produttore 4559345
Numero-L L24120 2512

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 32 mm, Lunghezza corpo (LB) 47 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 32 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 47 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 12 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 90 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati