Manico per pala 1.300/41 mm ricurvo in FAGIO, DIN 20 151

Codice art.: 453220
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Colore beige
Per Testa a innesto
Lunghezza 1.300 mm
Diametro 41 mm
Manico telescopico no
Materiale Faggio
Tipo di prodotto Manico
Contenuto 1 pz.
Normativa DIN 5111

Identificazione e classificazione

Codice articolo 453220
EAN / GTIN 4250560516336
Codice del produttore 453220
Numero-L L00760 300
Produttore/persona responsabile NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descrizione

Descrizione:

Manico curvo in faggio Realizzato secondo la norma DIN 20151. Struttura robusta.