• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT50 MT4X 75 Mandrini BT MAS-403, per attacchi cono morse DIN228-2 tipo D.

Codice art.: 4530076
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4530076
EAN / GTIN 7291075131611
Codice del produttore 4530076
Numero-L L24120 592

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 37 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 37 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 75 mm
  • Shank Size (SS) 50