DIN2080 40 MT4X 95 Mandrini DIN2080 tipo A per utensili con attacco cono morse

Codice art.: 4523006
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4523006
EAN / GTIN 7291075132700
Codice del produttore 4523006
Numero-L L24120 432

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 83.4 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 83.4 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 95 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Prodotti correlati