PS OTT BT50 M24 Sistem de tragere cu știfturi Ott.

Cod articol: 4517128
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurub de tragere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4517128
EAN / GTIN 7291075137408
Număr producător 4517128
L-Număr L24000 329

Descriere

Descriere:

Sistem de tragere cu știfturi Ott.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 25 mm
  • Conicitatea corpului (BHTA): 75 Grade
  • Lungimea corpului (LB): 13.35 mm
  • Dimensiunea filetului şurubului de prindere (CRKS): M24
  • Lungime totală (OAL): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50