SR M12X16 DIN1835-B Vite

Codice art.: 4516004
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede
Lunghezza nominale L 16 mm
Misura del filetto d1 M12
Filettatura sinistra no
Profilo di azionamento Profilo TORX® interno
Superficie es. lucida
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura M
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4516004
EAN / GTIN 7291075403176
Codice del produttore 4516004
Numero-L L24000 1546

Descrizione

Descrizione:

Vite SR M12X16 DIN1835-B