• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

NUT ER32 TOP Ghiera di serraggio ER-TOP.

Codice art.: 4513027
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4513027
EAN / GTIN 7291075137781
Codice del produttore 4513027
Numero-L L24000 437

Descrizione

Descrizione:

Dadi di Serraggio, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M40X1.5, Lock Nut Height (HLN) 22.5 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M40X1.5
  • Lock Nut Height (HLN) 22.5 mm