• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

NUT ER25 TOP Ghiera di serraggio ER-TOP.

Codice art.: 4513026
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4513026
EAN / GTIN 7291075137774
Codice del produttore 4513026
Numero-L L24000 22

Descrizione

Descrizione:

Dadi di Serraggio, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M32X1.5, Lock Nut Height (HLN) 20 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M32X1.5
  • Lock Nut Height (HLN) 20 mm