• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

NUT ER20 UM Ghiera di serraggio ER.

Codice art.: 4513004
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4513004
EAN / GTIN 7291075137842
Codice del produttore 4513004
Numero-L L24000 288

Descrizione

Descrizione:

Dadi di Serraggio, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M25X1.5, Lock Nut Height (HLN) 19.5 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M25X1.5
  • Lock Nut Height (HLN) 19.5 mm