DIN69871 50 EM40X100E Mandrini DIN 69871 tipo A/B, con attacco DIN 6359 per Whistle Notch DIN 1835 tipo E.

Codice art.: 4511643
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4511643
EAN / GTIN 7291075127478
Codice del produttore 4511643
Numero-L L24120 2037

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Diametro corpo (BD) 79.9 mm, Lunghezza corpo (LB) 80.9 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 79.9 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 80.9 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG17C0500$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 50