• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

C5 AD BT50X40 Adattatore CAMFIX ISO 26623-1 con attacco conico MAS BT 403 AD/ADB

Codice art.: 4510336
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4510336
EAN / GTIN 7291075331004
Codice del produttore 4510336
Numero-L L24120 1577

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 40 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 50 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M24
  • Diametro flangia (DF) 100 mm
  • Overall Length (OAL) 141.8 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 40 mm
  • Lunghezza stelo (LS) 101.8 mm
  • Shank Size (SS) 50