• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT40 FC ER40X80 Unità portapinze ER con sistema in battuta MAS BT-403 tipo ADB

Codice art.: 4509857
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4509857
EAN / GTIN 7291075224337
Codice del produttore 4509857
Numero-L L24120 2397

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 40