HSK A63WH ASHR 25 45 Teste con attacco HSK per utensili a stelo quadro montate a 45° su centri di torni-fresatura

Codice art.: 4505810
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Portautensile con attacco VDI

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4505810
EAN / GTIN 7291075205633
Codice del produttore 4505810
Numero-L L24230 198

Descrizione

Descrizione:

Sistema a Cambio Rapido, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 30 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Overall Length (OAL) 142 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Shank Size (SS) 63