SC 32 SEAL 14 Pinze di riduzione MAXIN

Codice art.: 4504888
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4504888
EAN / GTIN 7291075197150
Codice del produttore 4504888
Numero-L L24120 1536

Descrizione

Descrizione:

Guide, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm, Overall Length (OAL) 72 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 14 mm
  • Overall Length (OAL) 72 mm