BT50 SEM 22X64X320 Mandrini MAS BT-403 tipo AD. Porta frese

Codice art.: 4503582
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4503582
EAN / GTIN 7291075130874
Codice del produttore 4503582
Numero-L L24120 305

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 64 mm, Lunghezza corpo (LB) 320 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 64 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 320 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi