HSK E40 SRK6X45 Mandrini HSK DIN69893 tipo E per calettamento. Solo per utensili in metallo duro

Codice art.: 4503359
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4503359
EAN / GTIN 7291075160758
Codice del produttore 4503359
Numero-L L24120 282

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 35 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 65 mm
  • Shank Size (SS) 40