• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HSK A63 EM25X110 CX DIN6359 Side Clamp Holders for DIN 1835 Form B Weldon Shanks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Codice art.: 4503210
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4503210
EAN / GTIN 7291075482072
Codice del produttore 4503210
Numero-L L24120 230

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela, Diametro corpo (BD) 45 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 45 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 110 mm
  • Shank Size (SS) 63