• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

PS CAT40 90 5/8 MAS3 CAT pull studs with MAS retention knobs.

Codice art.: 4503094
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Codolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4503094
EAN / GTIN 7291075137521
Codice del produttore 4503094
Numero-L L24000 295

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 13 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 13 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 90 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 25.15 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 5/8-11
  • Overall Length (OAL) 57.2 mm
  • Shank Size (SS) 40