• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Conico, P=1,5 mm 844TG-f TR

Codice art.: 4501833
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4501833
EAN / GTIN 4059192024208
Codice del produttore 4501833
Numero-L L40080 1182
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Per i diametri dei fianchi
  • Con albero di montaggio cilindrico e anello elastico per la tenuta rotante nel foro
  • Acciaio speciale resistente all'usura, temprato

Descrizione:

844 Tg

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura universali
  • Tipo di filettatura: Trapezio 30°
  • Nome del gruppo di prodotti: Multimar
  • Elemento di misura della filettatura: Cono
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Parametri della filettatura: Diametro del fianco
  • Standard della filettatura: DIN 103
  • Tipo di prodotto: 844 Tg
  • Angolo del fianco in gradi: 30°
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Passo della filettatura in mm: 1,5
  • Lunghezza (mm): 6 mm
  • Lunghezza del gambo: 6 mm
  • Diametro del gambo: 3.5 mm