• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

CAT40 MT 2X2,250 Adattatori conici Morse DIN 6383 con codolo DIN228-2 Forma D e codoli conici Caterpillar

Codice art.: 4501479
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4501479
EAN / GTIN 7291075156041
Codice del produttore 4501479
Numero-L L24120 884

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori ,Diametro corpo (BD) 1.752″ ,Lunghezza corpo (LB) 0.87″ ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 40″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 1.752″
  • Lunghezza corpo (LB): 0.87″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 40″
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS): 5/8-11
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 2-1/4″
  • Shank Size (SS): 40

Download & documenti

Prodotti correlati