• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

CAT40 EM 1″ Portafrese Weldon con steli conici ADB forma Caterpillar

Codice art.: 4501464
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4501464
EAN / GTIN 7291075154443
Codice del produttore 4501464
Numero-L L24120 2563

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela ,Diametro corpo (BD) 2.358″ ,Diametro connessione pezzo (DCONWS) 1″ ,Overall Length (OAL) 6.687″ ,Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD): 2.358″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS): 1″
  • Overall Length (OAL): 6.687″
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 4″
  • Shank Size (SS): 40