Corner-Swede-snap

Codice art.: 4500490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4500490
EAN / GTIN 4017981100052
Codice del produttore 4500490
Numero-L L60160 974

Descrizione

Descrizione:

Giratubi professionale con tre punti di presa
Per lavori in spazi ristretti
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
Interamente trattato, dentatura temprata a fiamma
Rullino non smontabile

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 30 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 620 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato alla fiamma
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: Smaltato blu, testa rettificata
  • Tubo-Ø [pollici]: 3
  • Ø del tubo [mm]: 110 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi