Clé à pipe-snap

Réf.: 4500490
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 4500490
EAN / GTIN 4017981100052
Réf. fabricant 4500490
Article hors catalogue L60160 974
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Clé serre-tubes à hautes performances avec prise en trois points
Pour les travaux difficiles d’accès
Acier spécial au GEDORE chrome-vanadium
Trempée et revenue, denture avec trempe supplémentaire
Molette imperdable

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 120 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 620 mm
  • Procédé de trempe: Flamme trempée
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: bleu laqué au four, tête rectifiée
  • Ø du tube [inch]: 3
  • Ø du tube [mm]: 110 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non