• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

BT40 MT1 DRW Mandrini MAS BT-403 tipo A, per utensili cono morse DIN 6364/DIN 228-2 tipo B

Codice art.: 4500390
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Adattatore per attacchi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4500390
EAN / GTIN 7291075131727
Codice del produttore 4500390
Numero-L L24120 2495

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Foratura & Adattatori, Lunghezza corpo (LB) 23 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 23 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG50C0400$$$$
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 50 mm
  • Shank Size (SS) 40

Download & documenti

Prodotti correlati