ER32 SPR 6-7 Pinze ER DIN 6499 con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: 4500138
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4500138
EAN / GTIN 7291075133790
Codice del produttore 4500138
Numero-L L24120 1928

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 7 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm, Shank Size (SS) ER32

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 7 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Shank Size (SS) ER32