• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

ER25 SPR 15-16 Pinze ER DIN 6499 con rivestimento HARD TOUCH.

Codice art.: 4500133
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4500133
EAN / GTIN 7291075133745
Codice del produttore 4500133
Numero-L L24120 25

Descrizione

Descrizione:

Pinze ER, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 16 mm, Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 15 mm, Shank Size (SS) ER25

Proprietà:

  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 16 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 15 mm
  • Shank Size (SS) ER25