• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Cacciavite SB 150 x 10 x 3 mm

Codice art.: 450 003 0 SB
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 450 003 0 SB
EAN / GTIN 4049002012808
Codice del produttore 450 003 0 SB
Numero-L L70030 39
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per espellere o rimuovere bulloni, rivetti, coppiglie o altri elementi di fissaggio da fori passanti
  • in alternativa all’incasso perfetto degli elementi di collegamento sopra citati nella superficie del pezzo
  • Acciaio per utensili altamente legato, temprato in modo uniforme
  • Lo speciale martello di sicurezza evita scheggiature e deformazioni del materiale
  • Lucidato a specchio con procedimento ottimizzato - non è necessario l’uso del cromo
  • temprato in modo uniforme per una trasmissione ottimale della forza
  • verniciato a immersione color oro
  • I bordi arrotondati evitano danni al pezzo in lavorazione.
  • I requisiti previsti dalle norme vigenti (ad es. DIN) vengono rispettati o superati.
  • Tutte le parti metalliche sono certificate GS.

Proprietà:

  • Peso: 69 g
  • Lunghezza: 150 mm
  • Esecuzione: verniciato a immersione
  • Colore: oro
  • Diametro della punta: 3 mm
  • Apertura chiave: 10 mm
  • Profilo: Ottagonale

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello